Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FSUSF16A FSUSF16A G-Sicherungseinsatz (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 16 A 500 V Superflink -FF- Inhalt 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143858-BP
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FSUSF16A
EAN/GTIN:
     4064161285566
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Püschel Feinsicherungen FSUSF16A FSUSF16A G-Sicherungseinsatz (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 16 A 500 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Püschel Feinsicherungen
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
FSUSF16A
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
1500 A
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Produkt-Art:
G-Sicherungseinsatz
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, püschel feinsicherungen, Püschel Feinsicherungen, FSUSF16A, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,83*
€ 23,62*
Lager 102
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 23,63*
6 Tage
33
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,70*
€ 49,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,67*
€ 24,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.