Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FST2,5A FST2,5A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 2.50 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143889-BP
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FST2,5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Püschel Feinsicherungen FST2,5A FST2,5A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 2.50 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2.50 A · Normen/Prüfzeichen: EN 60 127-2 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
2.5 A
Marke:
Püschel Feinsicherungen
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
FST2|ツ|5A
Nennstrom:
2.50 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
1500 A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Normen/Prüfzeichen:
EN 60 127-2
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, püschel feinsicherungen, Püschel Feinsicherungen, FST2, 5A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 5,03*
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 5,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.