Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FSUSF2,5A FSUSF2,5A G-Sicherungseinsatz (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 2.50 A 500 V Superflink -FF- Inha


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143890-BP
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FSUSF2,5A
EAN/GTIN:
     4064161285627
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Püschel Feinsicherungen FSUSF2,5A FSUSF2,5A G-Sicherungseinsatz (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 2.50 A 500 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 2.50 A · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Nennstrom - gerundet:
2.5 A
Marke:
Püschel Feinsicherungen
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
FSUSF2|ツ|5A
Nennstrom:
2.50 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
1500 A
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Produkt-Art:
G-Sicherungseinsatz
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, püschel feinsicherungen, Püschel Feinsicherungen, FSUSF2, 5A
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,35*
€ 23,55*
Lager 102
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 23,56*
6 Tage
24
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,57*
€ 49,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,88*
€ 26,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.