Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehano 8812 H0 Diesellok G2000 BB Neusser Eisenbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143996-BP
Hersteller:
     Mehano
Herst.-Nr.:
     8812
EAN/GTIN:
     3831000388129
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Mehano 8812 H0 Diesellok G2000 BB Neusser Eisenbahn

H0 Diesellok G2000 BB

Ausstattung:
5poliger Motor · Lichtwechsel · 2 Haftreifen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Neusser Eisenbahn · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · Epoche: V · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 179 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Mehano
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
179 mm
Herst.-Teilenr.:
8812
Ausführung (allgemein):
Neusser Eisenbahn
Epoche:
V
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 03831000388129, Mehano, 8812
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 136,01*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 136,03*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 193,76*
€ 224,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.