Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 70-03028-01-C Lautsprecher Fertigbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144787-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     70-03028-01-C
EAN/GTIN:
     4260069822678
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
TAMS Elektronik 70-03028-01-C Lautsprecher Fertigbaustein

Lautsprecher Mini 1813

Der Handy-Boom bringt Vorteile für uns Modellbahner: Nie gab es so eine große Vielzahl kleiner und kleinster Lautsprecher, die eine erstaunliche Sound-Wiedergabe ermöglichen und das auch noch zu extrem günstigen Preisen.

Ausstattung:
Impedanz: 8 Ohm (und damit für den Einsatz mit den meisten Fahrzeugdecodern geeignet) · Maximale Lautstärke: 76 dB · Übertragungsbereich: 600 - 20.000 Hz (das ist schon recht viel tiefe Frequenz für so einen kleinen Lautsprecher) · 18 x 13 x 4,5 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 1 W · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 18 mm x 13 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Ausführung (allgemein):
1 W
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: mini-lautsprecher 8 ohm, elektronik modellbahn, TAMS Elektronik, 70-03028-01-C, Mini 1813
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 7,30*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 7,32*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 9,06*
€ 12,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.