Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4704 Reparaturband Schwarz (L x B) 3 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144851-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4704
EAN/GTIN:
     3100340009514
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M 4704 Reparaturband Schwarz (L x B) 3 m x 25 mm 1 St.

Reparaturband 4704 schwarz 25mmx3m

Schwarz
(L x B) 3 m x 25 mm


Problemlos abdichten: Das Scotch® selbstverschweißendes Reparaturband ist ein widerstandfähiges Reparaturband speziell für kurzzeitige Sanitär- und Elektroinstallationen. Problemlos abdichten: Mit dem selbstverschweißenden Scotch® Reparaturband führen Sie temporäre Sanitär- und Elektroinstallationen schnell und zuverlässig durch. Sei es der undichte Zulaufschlauch an der Waschmaschine oder eine undichte Leitung am Waschbecken – das selbstverschweißende Reparaturband ermöglicht eine vollkommen luft- und wasserdichte Ummantelung der undichten Stelle. Bei der Anwendung muss das Band überlappend und gleichzeitig fest um das Rohr gewickelt werden – auf diese Weise schweißt es sich fest zusammen. Es lässt sich problemlos bis zu 650% dehnen ohne zu reißen. Die Anwendung sollte bei Raumtemperatur erfolgen. Dank der hohen Wasser- und Wetterbeständigkeit eignet es sich auch für den Einsatz im Außenbereich. Es hält zuverlässig bei Temperaturen von -40° bis 90°C und ist auch auf nassen Untergründen anwendbar. Vorsicht vor Kontakt mit Schmierstoffen oder Benzin – das Band könnte seine Dichtkraft verlieren. In der Verpackung ist eine Rolle schwarzes, selbstverschweißendes Reparaturband in den Maßen 25 mm x 3 m enthalten.

Ausstattung:
Problemlos abdichten: Das Scotch® selbstverschweißendes Reparaturband ist ein widerstandfähiges Reparaturband speziell für kurzzeitige Sanitär- und Elektroinstallationen · Luft- und wasserdichte Reparaturen: Es dichtet Rohre, Schläuche und Leitungen luft- und wasserdicht ab und kann auch auf feuchtem Untergrund angebracht werden · Hoch elastisch: Das Klebeband ist bis zu 650% dehnbar. Dies ermöglicht einen festen Zug beim Umwickeln – wichtig für eine optimale Selbstverschweißung · Für Innen und Außen: Dank des starken Trägermaterials hat es eine hohe Wasser- und Wetter-Beständigkeit. Es hält zuverlässig bei Temperaturen von -40° bis 90°C · Einsatzbeispiele: Schnelle und temporäre Reparaturen an Rohren, Wasserleitungen oder zum Abdichten von Waschmaschinenzuläufen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Ethylen-Polypropylen Gummi · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Temperatur (max.): 90 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 3 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
3 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
3M
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
4704
Material (Details):
Ethylen-Polypropylen Gummi
Temperatur (max.):
90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reparaturband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,21*
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 6,43*
1
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 6,81*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,80*
1
€ 3,50*
ab € 20,37*
€ 27,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.