Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPH-060F12-33 Klebeband Grau (L x B) 33 m x 12 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144876-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPH-060F12-33
EAN/GTIN:
     4054596204959
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M GPH-060F12-33 Klebeband Grau (L x B) 33 m x 12 mm 1 St.

Klebeband GPH-060GF Grau 12mmx33m 0.6mm

Grau
(L x B) 33 m x 12 mm
Doppelseitig klebend

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF haben Sie einen echten Alleskönner an Ihrer Seite. Dieses graue, 0,6 mm dicke Klebeband besteht aus Universal-Acrylatklebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient Ihnen zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben. Setzen Sie dieses Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein, auch bei niedrigeren Temperaturen. Anwendungsfreundlich und extrem haftstark

3M™ VHB™ Klebeband besteht aus einem beständigen Acrylatklebstoff mit viskoelastischen Eigenschaften. Dieses doppelseitige Hochleistungsklebeband garantiert extrem hohe Haftung auf verschiedensten Substraten wie Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl, zahlreiche Verbund- und Kunststoffe, Acryl, Polycarbonat, ABS und lackiertes oder versiegeltes Holz. Unsere Klebebänder zeichnen sich durch exzellente Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Flächenhaftung und Temperaturbeständigkeit aus. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich auf eine Vielzahl von Branchen, wie Transportwesen, Gerätebau, Elektronik, Beschilderungen und Displays sowie Industrie allgemein. Verbindet verschiedenste Materialien dauerhaft, schnell und zuverlässig.

Empfohlene Anwendungsbereiche: Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Elektronikdisplays, Verbinden von Paneelen mit Rahmen und von Versteifungselementen mit Paneelen.

Dream, Design, Deliver – mit 3M™ VHB™ Klebebändern der Produktfamilie GPH

Die 3M™ VHB™ Klebebänder der Produktfamilie GPH sind auf beiden Seiten eines anpassungsfähigen Schaumkerns mit einem modifizierten Acrylatklebstoff versehen. Durch die besondere Kombination aus hoher Temperaturbeständigkeit, Eignung für diverse Oberflächen, starker Anfangshaftung und anpassungsfähigem Schaumkern gehört diese Produktfamilie zu den leistungsfähigsten und vielseitigsten 3M™ VHB™ Klebebändern. Ihre Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen ermöglicht das Kleben von Materialien in Anwendungen mit langzeitig bis zu 150 °C sowie kurzzeitig bis zu 230 °C hohen Betriebstemperaturen. Das Klebeband eignet sich insbesondere zur Anwendung vor thermischen Aushärteprozessen, wie etwa beim Flüssig- oder Pulverlackieren. Insofern wird es typischerweise auf metallischen Materialien wie Aluminium, verzinktem Stahl und Edelstahl eingesetzt. Verwenden Sie dieses Klebeband zur Montage von Versteifungselementen, Paneelen und Verkleidungen – einschließl

Ausstattung:
Schnelle und einfache Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung · Sofortige Haftung und Gebrauchsfestigkeit durch PSA-Klebstoff · Nahezu unsichtbare Befestigung, sorgt für homogene Oberflächen · Grau, 0,6 mm, hochtemperaturbeständig, Universalklebstoff mit anpassungsfähigem Acrylatschaumkern, hohe Anfangshaftung · Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und -reinigen erforderlich

Technische Daten:
Dicke: 0.6 mm · Herstellerfarbe: Grau · Klebeband-Besonderheiten: Doppelseitig klebend · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.6 mm · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +110 °C · Trägermaterial (Details): Acryl-Schaumstoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 12 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Farbe:
grau
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
GPH-060F12-33
Trägermaterial (Details):
Acryl-Schaumstoff
Materialstärke:
0.6 mm
Temperatur (max.):
+110 °C
Dicke:
0.6 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 20,48*
€ 25,42*
1 Tag
18
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 26,21*
15 Tage
18
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 27,40*
14 Tage
unbekannt
18
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 20,46*
€ 27,49*
Lager 102
18
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 32,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,53*
€ 38,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,05*
€ 36,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,57*
€ 34,00
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,7394* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.