Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2144884-BP Herst.-Nr.: 4910F/IPS EAN/GTIN: 4054596308497 |
| |
|
| | |
| 3M 4910F/IPS Klebeband Transparent (L x B) 11 m x 19 mm 1 St.
Klebeband 4910F Transp. 19mmx11m 1mm
Transparent (L x B) 11 m x 19 mm Doppelseitig klebend
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. 3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Die Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Transparenz aus.
Ausstattung: VHB™ Klebstoff · Innen und aussen · Transparent · zur Verbindung transparenter Werkstoffe · für hochenergetische Werkstoffe
Technische Daten: Dicke: 1 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Doppelseitig klebend · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 11 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 11 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 11 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | 3M | Klebeband-Besonderheiten: | Doppelseitig klebend | Farbe: | transparent | Klebertyp: | Acryl | Typ (Hersteller-Typ): | 4910F/IPS | Materialstärke: | 1 mm | Dicke: | 1 mm | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppel-Klebeband, Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, dichtband scotch, dichtband, 04054596308497, 3M, 4910F/IPS, 7100123355, doppelseitiges klebeband |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,37* | € 33,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 27,19* | € 33,50* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 27,42* | € 33,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 27,72* | € 34,05* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,01* | € 46,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 11 Meter (ab € 3,45546* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|