Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2144888-BP Herst.-Nr.: GPH-060F19-3 EAN/GTIN: 4054596233775 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M GPH-060F19-3 Klebeband Grau (L x B) 3 m x 19 mm 1 St.
Klebeband GPH-060GF Grau 19mmx3m 0.6mm
Grau (L x B) 3 m x 19 mm Doppelseitig klebend
3M™ VHB™ GPH-060GF - Jetzt auch als praktische Kurzrolle
Für hohe Temperaturen und Multimaterial-Verbindungen-
Doppelseitiges Hochleistungsklebeband für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- & Außenbereich.
Seit 1980 hat die kontinuierliche Entwicklung innovativer 3M™ VHB™ Lösungen und Anwendungen zum Erfolg weltweit wichtigster Unternehmen beigetragen. Das 3M™ VHB™ Klebeband ist heutzutage in den verschiedensten Märkten wie z.B. Schienen- und Nutzfahrzeuge, Elektronik, gewerbliche Beschilderung, Fenster und Türen, Haushaltsgeräte, Bau-, Luftfahrt- und Möbelindustrie im Einsatz. Anwendungsfreundlich und extrem haftstark
3M™ VHB™ Klebeband besteht aus einem beständigen Acrylatklebstoff mit viskoelastischen Eigenschaften. Dieses doppelseitige Hochleistungsklebeband garantiert extrem hohe Haftung auf verschiedensten Substraten wie Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl, zahlreiche Verbund- und Kunststoffe, Acryl, Polycarbonat, ABS und lackiertes oder versiegeltes Holz. Unsere Klebebänder zeichnen sich durch exzellente Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Flächenhaftung und Temperaturbeständigkeit aus. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich auf eine Vielzahl von Branchen, wie Transportwesen, Gerätebau, Elektronik, Beschilderungen und Displays sowie Industrie allgemein. Verbindet verschiedenste Materialien dauerhaft, schnell und zuverlässig.
Empfohlene Anwendungsbereiche: Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Elektronikdisplays, Verbinden von Paneelen mit Rahmen und von Versteifungselementen mit Paneelen.
Dream, Design, Deliver – mit 3M™ VHB™ Klebebändern der Produktfamilie GPH
Die 3M™ VHB™ Klebebänder der Produktfamilie GPH sind auf beiden Seiten eines anpassungsfähigen Schaumkerns mit einem modifizierten Acrylatklebstoff versehen. Durch die besondere Kombination aus hoher Temperaturbeständigkeit, Eignung für diverse Oberflächen, starker Anfangshaftung und anpassungsfähigem Schaumkern gehört diese Produktfamilie zu den leistungsfähigsten und vielseitigsten 3M™ VHB™ Klebebändern. Ihre Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen ermöglicht das Kleben von Materialien in Anwendungen mit langzeitig bis zu 150 °C sowie kurzzeitig bis zu 230 °C hohen Betriebstemperaturen. Das Klebeband eignet sich insbesondere zur Anwendung vor thermischen Aushärteprozessen, wie etwa beim Flüssig- oder Pulverlackieren. Insofern wird es typischerweise auf metallischen Materialien wie Aluminium, verzinktem Stahl und Edelstahl eingesetzt. Verwenden Sie dieses Klebeband zur Montage von Versteifungselementen, Paneelen und Verkleidungen – einschließl
Ausstattung: Für hohe Temperaturen und Multimaterial-Verbindungen · Hohe Soforthaftung · Hohe Anpassungsfähigkeit · Hitzebeständig bis zu 230 °C (kurzfristig) · Doppelseitiges Hochleistungsklebeband
Technische Daten: Dicke: 0.6 mm · Herstellerfarbe: Grau · Klebeband-Besonderheiten: Doppelseitig klebend · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.6 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Temperatur (max.): +110 °C · Trägermaterial (Details): Acryl-Schaumstoff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 3 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 3 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | 3M | Klebeband-Besonderheiten: | Doppelseitig klebend | Farbe: | grau | Klebertyp: | Acryl | Typ (Hersteller-Typ): | GPH-060F19-3 | Trägermaterial (Details): | Acryl-Schaumstoff | Materialstärke: | 0.6 mm | Temperatur (max.): | +110 °C | Dicke: | 0.6 mm | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, 3m doppelseitiges klebeband grau, schaumstoffband 3m, schaumstoffband, 3M, GPH-060F19-3, 7100101623, doppelseitiges klebeband, hochleistungsklebeband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,00* | ab € 10,71* | € 14,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 8,95* | ab € 10,48* | € 14,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,95* | ab € 11,76* | € 16,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,46* | ab € 12,20* | € 16,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 16,16* | € 22,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|