Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4910F25 Klebeband Transparent (L x B) 33 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144897-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4910F25
EAN/GTIN:
     4001895594120
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M 4910F25 Klebeband Transparent (L x B) 33 m x 25 mm 1 St.

Klebeband 4910F Transp. 25mmx33m 10mm

Transparent
(L x B) 33 m x 25 mm
Doppelseitig klebend

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. 3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Die Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Transparenz aus.

Ausstattung:
Hochtransparent · Erweiterte Design-Möglichkeiten · Reduzierte Nachbearbeitung · Schnelle und einfache Verbindungen · Senkung von Produktionskosten

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Doppelseitig klebend · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +149 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
4910F25
Temperatur (max.):
+149 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 107,37*
€ 139,78*
27 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,95*
ab € 109,16*
€ 143,05*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,51*
€ 150,14*
1
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 151,12*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 165,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.