Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2144898-BP Herst.-Nr.: GPH-110F19-33 EAN/GTIN: 4054596196858 |
| |
|
| | |
| 3M GPH-110F19-33 Klebeband Grau (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.
Klebeband GPH-110GF Grau 19mmx33m 1.1mm
Grau (L x B) 33 m x 19 mm Doppelseitig klebend
Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF haben Sie einen echten Alleskönner an Ihrer Seite. Dieses graue, 1,1 mm dicke Klebeband besteht aus Universal-Acrylatklebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient Ihnen zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben. Setzen Sie dieses Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein, auch bei niedrigeren Temperaturen. Anwendungsfreundlich und extrem haftstark
3M™ VHB™ Klebeband besteht aus einem beständigen Acrylatklebstoff mit viskoelastischen Eigenschaften. Dieses doppelseitige Hochleistungsklebeband garantiert extrem hohe Haftung auf verschiedensten Substraten wie Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl, zahlreiche Verbund- und Kunststoffe, Acryl, Polycarbonat, ABS und lackiertes oder versiegeltes Holz. Unsere Klebebänder zeichnen sich durch exzellente Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Flächenhaftung und Temperaturbeständigkeit aus. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich auf eine Vielzahl von Branchen, wie Transportwesen, Gerätebau, Elektronik, Beschilderungen und Displays sowie Industrie allgemein. Verbindet verschiedenste Materialien dauerhaft, schnell und zuverlässig.
Empfohlene Anwendungsbereiche: Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Elektronikdisplays, Verbinden von Paneelen mit Rahmen und von Versteifungselementen mit Paneelen.
Dream, Design, Deliver – mit 3M™ VHB™ Klebebändern der Produktfamilie GPH
Die 3M™ VHB™ Klebebänder der Produktfamilie GPH sind auf beiden Seiten eines anpassungsfähigen Schaumkerns mit einem modifizierten Acrylatklebstoff versehen. Durch die besondere Kombination aus hoher Temperaturbeständigkeit, Eignung für diverse Oberflächen, starker Anfangshaftung und anpassungsfähigem Schaumkern gehört diese Produktfamilie zu den leistungsfähigsten und vielseitigsten 3M™ VHB™ Klebebändern. Ihre Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen ermöglicht das Kleben von Materialien in Anwendungen mit langzeitig bis zu 150 °C sowie kurzzeitig bis zu 230 °C hohen Betriebstemperaturen. Das Klebeband eignet sich insbesondere zur Anwendung vor thermischen Aushärteprozessen, wie etwa beim Flüssig- oder Pulverlackieren. Insofern wird es typischerweise auf metallischen Materialien wie Aluminium, verzinktem Stahl und Edelstahl eingesetzt. Verwenden Sie dieses Klebeband zur Montage von Versteifungselementen, Paneelen und Verkleidungen – einschließl
Ausstattung: Schnelle und einfache Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung · Sofortige Haftung und Gebrauchsfestigkeit durch PSA-Klebstoff · Nahezu unsichtbare Befestigung, sorgt für homogene Oberflächen · Grau, 1,1 mm, hochtemperaturbeständig, Universalklebstoff mit anpassungsfähigem Acrylatschaumkern, hohe Anfangshaftung · Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und -reinigen erforderlich
Technische Daten: Dicke: 1.1 mm · Herstellerfarbe: Grau · Klebeband-Besonderheiten: Doppelseitig klebend · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1.1 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +110 °C · Trägermaterial (Details): Acryl-Schaumstoff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | 3M | Klebeband-Besonderheiten: | Doppelseitig klebend | Farbe: | grau | Klebertyp: | Acryl | Typ (Hersteller-Typ): | GPH-110F19-33 | Trägermaterial (Details): | Acryl-Schaumstoff | Materialstärke: | 1.1 mm | Temperatur (max.): | +110 °C | Dicke: | 1.1 mm | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch doppelseitiges klebeband 19 mm x 33 m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, 3M, GPH-110F19-33, 7100099833, doppelseitiges klebeband, hochleistungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 14 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 29,87* | € 36,31* | | | | | 2 Tage | | | 14 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 30,83* | € 37,08* | | | | | 2 Tage | | | 14 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 31,59* | € 37,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 29,51* | € 37,65* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 35,61* | € 45,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 1,0791* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|