Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0690450 accessory bag Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145028-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0690450
EAN/GTIN:
     4007922057682
Suchbegriffe:
04007922057682
Explore Scientific
0690450
accessory bag
Explore Scientific 0690450 accessory bag Tasche

Universelle Okular- und Zubehörtasche

Vielseitige Polstertasche mit Tragegriff
Passend für Okulare, Filter, Batterien und Kabel
Variable Trennwände mit Klettverschluss
Kein Verrutschen zwischen den Fächern

Die kompakte und vielseitige Polstertasche ist eine universelle und variable Aufbewahrungs- und Transportlösung.
Es ist die perfekte Kombination aus Schutz und Organisation für z.B. Okulare und Filter bis hin zu den kleinsten Batterien, Kabeln und diversen Zubehör. Die Wände und Trennwände bestehen aus einer mehrschichtigen Kombination aus EVA-Schaum und Hartschaumplatte, um den Inhalt sicher zu verwahren und vor dem Verrutschen zwischen den Fächern zu schützen.

Technische Daten:
Gewicht: 320 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Universal,Teleskope · Produkt-Art: Tasche · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 190 x 220 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Passend für (Baureihe (Optik)):
Universal | Teleskope
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Tasche
Weitere Suchbegriffe: Okulartasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.