Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0690460 ED-APO & AR 127s/152s Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145030-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0690460
EAN/GTIN:
     4007922057699
Suchbegriffe:
00811803032644
04007922057699
Explore Scientific
0690460
Tasche für ED-APO, AR 127s/152s

Gepolsterte Transporttasche mit Schultergurt und Tragegriff
Passend für ED127, ED127CF, AR127s, AR152s, MAK-NT152
Zusätzliche Fächer für Okulare, Filter, Batterien und Kabel
Variable Trennwände mit Klettverschluss
Verstärkte Polsterung der Boden- und Seitenteile
Kein Verrutschen zwischen den Fächern

Ihr Teleskop ist Ihr persönlicher Weg zu den Sternen, und der Schutz während der Lagerung oder des Transports sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Diese speziell für die Modelle ED127, ED127CF, AR127s und AR152s entwickelte, gepolsterte Tragetasche bietet die ideale Kombination aus besten Schutz und Transportabilität. Im Inneren verfügt die hellgraue Polymere-Polsterung über mehrere verstellbare Klettverschlüsse, die dazu dienen, Ihr Teleskop, Ihre Okulare und Ihr sonstiges Zubehör sorgfältig zu in Position zu halten und zu organisieren. Die gepolsterte Polyester-Außenhülle besitzt einen verstärkten Boden- und Seitenteile, einen Schultergurt mit gesticktem Explore Scientific Logo auf dem Schulterpolster und zusätzlichen Handschlaufen für mehr Komfort.

Technische Daten:
Gewicht: 1800 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Universal,Teleskope · Produkt-Art: Tasche · Weitere technische Daten: Innenmaß: (BxHxT) 1080 x 150 x 200 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Baureihe (Optik)):
Universal | Teleskope
Gewicht:
1800 g
Produkt-Art:
Tasche
Weitere Suchbegriffe: ED-APO & AR 127s/152s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.