Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0620210 Telrad Basis Basisplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145037-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0620210
EAN/GTIN:
     4007922061009
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0620210
Telrad Basis
Fernglaszubehör
Telrad Basisplatte

Extra Basisplatte für Telrad Projektionssucher
Schnellwechsel-Funktion
Klebestreifen (2 Stück) enthalten

Falls Sie Ihren Telrad Projektionssucher mit mehreren Teleskopen verwenden möchten, benutzen Sie einfach diese extra Basisplatte mit Schnellwechsel-Funktion.

Technische Daten:
Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für: Teleskope · Produkt-Art: Basisplatte · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Lieferumfang:
Basisplatte · 2x Klebestreiben · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 60 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Basisplatte
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.