Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0620250 Telrad pulse generator Impulsgeber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145052-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0620250
EAN/GTIN:
     4007922061047
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0620250
Telrad pulse generator
Fernglaszubehör
Telrad Impulsgeber

Impulsgeber für Beleuchtung

Der Impulsgeber ermöglicht die Einstellung einer Blinkfrequenz der projizierten Teilkreise. Dies verbessert die Erkennbarkeit von schwachen Objekten, weil die Überdeckung mit den Teilkreise entsprechend der Blinkfrequenz aufgehoben wird.

Technische Daten:
Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für: Teleskope · Produkt-Art: Impulsgeber · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 30 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Impulsgeber
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.