Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0625790 FT-Fokussierer an Tubus Okularadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145054-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0625790
EAN/GTIN:
     4007922037158
Suchbegriffe:
04007922037158
Explore Scientific
0625790
FT-Fokussierer an Tubus
Teleskop Adapter FT-Fokussierer an Tubus

Aus Aluminium

Ermöglicht das Nachrüsten eines 2" Feathertouch FTF2020BCR Fokussierers an alle Explore Scientific und Bresser Teleskope die mit einem 2,5" Hexafoc oder 2,5" Hexafoc DeLuxe ausgestattet sind. Der Fokussierer ist nicht inbegriffen - siehe hierzu 0625714 Feathertouch FTF2020BCR.

Technische Daten:
Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Okularadapter · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 85 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Okularadapter
Weitere Suchbegriffe: Fernglaszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.