Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 9691233 Klebefilm Transparent (L x B) 33 m x 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145085-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9691233
EAN/GTIN:
     4054596814813
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Scotch 9691233 Klebefilm Transparent (L x B) 33 m x 12 mm 1 St.

ATG Klebstoff-Film 969 Transp 12mmx33m

Transparent
(L x B) 33 m x 12 mm


Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen. Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 969 mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Soforthaftung ist besonders für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen geeignet. Das 0,13 mm dicke und bis +80 °C (kurzzeitig +120 °C) temperaturbeständige Klebeband zeichnet sich durch seine gute Haftung auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP) aus.

Ausstattung:
Klebstoff-Film ohne Träger · Modifizierter Acrylat-Klebstoff · Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System · Universell einsetzbar auf vielen Untergründen · Gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen

Technische Daten:
Dicke: 0.13 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Hochfester Acrylatklebstoff 300 · Materialstärke: 0.13 mm · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 12 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Scotch
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
9691233
Material (Details):
Hochfester Acrylatklebstoff 300
Materialstärke:
0.13 mm
Dicke:
0.13 mm
Produkt-Art:
Klebefilm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 16,65*
€ 22,04*
26 Tage
nicht lagernd
72
€ 6,95*
ab € 17,83*
€ 22,11*
12 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 22,17*
1
€ 4,00*
ab € 13,51*
€ 24,50*
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 18,40*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.