Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4651255 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55 m x 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145145-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4651255
EAN/GTIN:
     5010027117037
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M 4651255 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55 m x 12 mm 1 St.

Transfer-Klebeband 465EU Transp 12mmx55m

Transparent
(L x B) 55 m x 12 mm


Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen. Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 465 zeichnet sich durch seine gute Anfangsklebkraft und hohe Transparenz aus und eignet sich besonders für glatte Oberflächen. Der Klebstoff-Film ist aufgrund der sehr hohen Klarheit und UV-Lichtbeständigkeit für transparente Hinterdruckschilder in der Außenanwendung geeignet.

Ausstattung:
Auch als ATG-Version erhältlich · Klebstoff-Film ohne Träger · Reinacrylat-Klebstoff · Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie · Prozessoptimierung

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 55 m · Temperatur (max.): +121 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 55 m x 12 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
55 m
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
3M
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
4651255
Material (Details):
Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung
Materialstärke:
0.05 mm
Temperatur (max.):
+121 °C
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Transfer-Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 10,11*
€ 13,95*
13 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 14,09*
1
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 15,39*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 18,07*
1
€ 3,50*
ab € 27,05*
€ 35,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.