Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4651955 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145146-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4651955
EAN/GTIN:
     5010027117051
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
3M 4651955 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55 m x 19 mm 1 St.

Transfer-Klebeband 465EU Transp 19mmx55m

Transparent
(L x B) 55 m x 19 mm


Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen. Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 465 zeichnet sich durch seine gute Anfangsklebkraft und hohe Transparenz aus und eignet sich besonders für glatte Oberflächen. Der Klebstoff-Film ist aufgrund der sehr hohen Klarheit und UV-Lichtbeständigkeit für transparente Hinterdruckschilder in der Außenanwendung geeignet.

Ausstattung:
Auch als ATG-Version erhältlich · Klebstoff-Film ohne Träger · Reinacrylat-Klebstoff · Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie · Prozessoptimierung

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 55 m · Temperatur (max.): +121 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 55 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
55 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
4651955
Material (Details):
Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung
Materialstärke:
0.05 mm
Temperatur (max.):
+121 °C
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Transfer-Klebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,79*
€ 17,18*
1
€ 8,95*
ab € 12,49*
€ 17,19*
6 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 18,83*
10 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 16,09*
€ 21,42*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 25,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.