| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-214697-BP Herst.-Nr.: 4132 EAN/GTIN: 4026602041322 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viessmann Modelltechnik 4132 H0 Fahrdraht H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) 172.5 mm 5 St.
H0 Fahrdraht
Fahrdraht einlegen, biegen, fertig! 5er-Sets
Fahrdraht einlegen, biegen, fertig!
Ausstattung: Mit vorgebogenen Befestigungsösen zum einfachen Einklipsen.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Fahrdraht-Länge: 172.5 mm · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Gleismittenradius: 437.5 mm · Produktabmessung, Länge: 172.5 mm
Lieferumfang: 5 Fahrdrähte.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 St. | Produktabmessung, Länge: | 172.5 mm | Marke: | Viessmann Modelltechnik | Gleis-System: | H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Gleismittenradius: | 437.5 mm | Fahrdraht-Länge: | 172.5 mm | Produkt-Art: | Fahrdraht |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4026602041322, Viessmann Modelltechnik, 4132 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,08* | € 14,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,65* | € 14,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,43* | € 22,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|