Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52427 H0, TT Kunststoff-Platten Grau (L x B) 200 mm x 100 mm Kunststoffmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214750-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52427
EAN/GTIN:
     4013285524273
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Geländebau TT
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
52427 H0,TT Kunststoff-Platten Grau (L x B) 200 mm x 100 mm Kunststoffmodell

H0 Kunststoff-Platten

Für kreative Köpfe

Verschiedene Ausführungen von Kunststoff-Platten

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0,TT · Herstellerfarbe: Grau · Modellausführung (Modellbahn): Kunststoffmodell · Motiv (Modellbahn): Dachplatte,Naturstein · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Hinweis:
Ideal zum "KIT-Bashing"!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 200 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Modellausführung (Modellbahn):
Kunststoffmodell
Motiv (Modellbahn):
Dachplatte | Naturstein
Baugröße:
H0 | TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Kunststoff-Platten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,63*
€ 2,19*
1
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,40*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,20*
7 Tage
59
1
€ 6,99*
ab € 3,59*
€ 5,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.