Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 222119 N 3 Bahnsteige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214811-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     222119
EAN/GTIN:
     4104090021191
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 222119 N 3 Bahnsteige

N 3 Bahnsteige

3er Set

Ein offener und zwei glasüberdachte Bahnsteige. Viele kleine Teile wie Bänke und Tafeln gehören dazu. Faller-Bausatz.

Ausstattung:
Abm. 3x je 167 x 29 x 33 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 3 Bahnsteige · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 167 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 167 x 29 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
167 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
3 Bahnsteige
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, 04104090021191, 4104090021191, Faller, 222119
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,10*
€ 26,88*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 26,90*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 36,67*
€ 46,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.