Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureClick HF-801 Atemschutz Halbmaske ohne Filter Größe: S EN 140 DIN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149834-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF-801
EAN/GTIN:
     4054596591486
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M SecureClick HF-801 Atemschutz Halbmaske ohne Filter Größe: S EN 140 DIN 140

3M Secure Click Halbmaske HF-801 Gr. S

Die Halbmasken der 3M™ Secure Click™ HF 800 Serie sind dazu bestimmt, in Verbindung mit dem dazugehörigen Filtersortiment wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld zu schützen. Sie sind in drei Größen erhältlich und optional mit einer Sprechmembran (HF 800SD) ausgestattet, um die Kommunikation während der Arbeit zu erleichtern.

Niedriger Atemwiderstand: Leichteres Atmen und Komfort durch das weltweit erste 4 fach Luftstrom Filtersystem. Zwei Dual Luftstrom Filter an der Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstromwege für eine leichtere Atmung.

Einfache Handhabung: Die neue 3M™ Secure Click™ Serie zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Filterverbindung aus. Sie funktioniert so einfach wie ein Sicherheitsgurt. Filter einfach in das vorgesehene Anschlussstück ausrichten und einrasten, bis Sie ein Klicken hören. Dann können Sie sicher sein, dass die Filter korrekt verbunden sind. Die schnelle, einfache Überprüfung des Dichtsitzes per Knopfdruck hilft, das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske zu erhöhen. Die optionale Sprechmembran wurde entwickelt, um die Kommunikation während der Arbeit zu erleichtern.

Komfort: Die Gesichtsabdichtung aus Silikon mit patentiertem, flexiblen Nasenprofil ist weich und bietet ein bequemes Tragegefühl für den Maskenträger. Einfach einzustellen und anzupassen ist die Kopfbebänderung. Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und feuchtigkeit nach unten zu leiten.

Diese Halbmasken Serie wird zusammen mit 3M™ Secure Click™ Filtern der Serie D8000 (Gase /Dämpfefilter), D3000 (Partikelfilter) und D7000 (Partikel Einlegefilter) gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikeln gemäß den EN Zulassungen verwendet.

Ausstattung:
Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem · Einzigartige, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung · Die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske · Optionale Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit · Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 140 · EN Norm: EN 140 · Filter: ohne Filter · Größe: S · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Marke:
3M
Filter:
ohne Filter
Größe:
S
DIN-Norm:
DIN 140
EN Norm:
EN 140
Produkt-Art:
Atemschutz Halbmaske
Weitere Suchbegriffe: 3 m halbmaske gr. s, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske gr. s, 3M, HF-801, SecureClick, 7100171979, Halbmasken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
264
1
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 28,93*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 29,54*
€ 36,18*
1
€ 4,00*
ab € 29,06*
€ 38,08*
5 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 28,53*
€ 38,41*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 36,25*
€ 47,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.