Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44024 Abzweigkasten (B x H x T) 108 x 108 x 58 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149966-BP
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44024
EAN/GTIN:
     8011564177017
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
GEWISS GW44024 Abzweigkasten eckig 100x1

Abzweigkasten eckig, mit Kabeltuellen, geschlossenem flachem Schraubdeckel mit Kunststoffschrauben 1/4 Umdrehung.

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 650 °C · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produkt-Art: Abzweigkasten · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 108 x 108 x 58 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Marke:
Gewiss
Farbe:
grau
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Flamm-Widrigkeit (max.):
650 °C
Produkt-Art:
Abzweigkasten
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, abzweigdose aufputz, abox, gewiss abzweigdose, Gewiss, GW44024, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 6,63*
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 6,63*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,06*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 7,00*
€ 10,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.