Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.E.G. Brück 93631 93631 Wandleuchte, Deckenleuchte 25 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150238-BP
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93631
EAN/GTIN:
     4007529936311
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
B.E.G. Brück 93631 93631 Wandleuchte,Deckenleuchte 25 W Weiß

BEG 93631 LED-Rundleuchte Luxomatic

Für Wand- oder Deckenmontage
Hoher Brandschutzwert
Integrierter HF-Radarsensor

BEG 93631 LED-Rundleuchte Luxomatic AL8-25-300-LEDN-HF

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Flach · Betriebsspannung: 200 V,240 V · Einstellbare Leuchtdauer max.: 10 min · Einstellbare Leuchtdauer min.: 20 s · Erfassungsweite max.: 12 m · Erfassungswinkel horizontal: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder · Leistung: 25 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 2100 lm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Ø: 300 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 300 mm x 48 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
2100 lm
Leistung (Leuchmittel):
25 W
Marke:
B.E.G. Brück
Einstellbare Leuchtdauer max.:
10 min
Einstellbare Leuchtdauer min.:
20 s
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Flach
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Polycarbonat
Lichtstrom Gesamt:
2100 lm
Betriebsspannung:
200 V | 240 V
Erfassungsweite max.:
12 m
Leistung:
25 W
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
Wandleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 75,50*
€ 84,73*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 73,01*
€ 89,77*
3 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 75,08*
€ 92,36*
1
€ 5,00*
ab € 79,23*
€ 97,53*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 89,88*
€ 109,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.