Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0310350 Sun Catcher 165 mm Sonnenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150480-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0310350
EAN/GTIN:
     4007922055534
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0310350
Sun Catcher 165 mm
Fernglaszubehör
Sonnenfilter Sun Catcher 165 mm

Spezial Objektiv-Filter für die Sonnenbeobachtung
ISO12312-2 Zertifiziert
Individuelle Anpassung an das vorhandene Teleskop
Einfache und sichere Verwendung
Sichere Befestigung am Teleskop

Explore Scientific's Sun Catcher Sonnenfilter lässt sich individuell in gewissen Grenzen dem vorhandenen Teleskop-Durchmesser anpassen und ist schnell montiert. Rüsten Sie einfach und kostengünstig Ihr Teleskop mit einem absolut sicheren Weißlicht Solar-Filter aus und beobachten Sie z.B. die Bewegungen der Sonnenflecken, Planeten-Transits, Finsternisse und Vorbeiflüge von Flugzeugen etc.

Die in den Sun Catcher Sonnenfilter verbaute Solarlite Spezialfolie schützt das Auge bei der Sonnenbeobachtung zuverlässig vor Infrarot-, ultraviolettem und sichtbarem Licht. Hindurchgelassen wird nur das für die Augen unschädliche, gedämpfte Licht der Sonne und erscheint als wunderbares Bild im Okular. Selbstverständlich ist dieser Sonnenfilter auch ideal für die Fotografie der Sonne einsetzbar.

Die Solarlite Spezialfolie wird von der bekannten Firma Thousand Oaks Optical in den USA hergestellt und garantiert eine absolut sicherer Verwendung. Solarlite bietet die optische Güte eines hochwertigen Glas-Sonnenfilters und die Unempfindlichkeit einer Polymer Filterfolie.

Explore Scientific Sonnenfilter wurden nach ISO12312-2 getestet. Somit erhielt Solarlite von Thousand Oaks Optical die Freigabe für die direkte Beobachtung der Sonne.

Technische Daten:
Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für: Teleskope · Produkt-Art: Sonnenfilter · Weitere technische Daten: Feldblenden-Durchmesser 165 mm · Steck-Durchmesser von 150 bis 280 mm anpassbar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Sonnenfilter
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.