Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0340180 76,2 mm - 50,8 mm Zenitspiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150499-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0340180
EAN/GTIN:
     4007922014852
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0340180
76
2 mm - 50
Zenitspiegel 76,2 mm - 50,8 mm

Qualitäts Planspiegel mit 99% Reflektion
Dielektrische Beschichtung des Planspiegels
Sehr beständig gegen Umwelteinflüsse
Carbon/Aluminium Präzisionsgehäuse

Zenitspiegel ermöglichen mit Refraktoren und Cassegrain-Teleskopen eine entspannte Beobachtung. Der Explore Scientific Zenitspiegel ist sehr präzise gefertigt und besteht aus Aluminium mit Carbonfaserapplikation.
Die dielektrische Beschichtung arbeitet mit 99% Reflektion praktisch verlustfrei und ist sehr beständig gegen Umwelteinflüsse.

Ausstattung:
Reduzier-Adapter von 3" (76,2 mm) auf 2" (50,8 mm)

Technische Daten:
Gewicht: 1800 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Carbon · Passend für: Teleskope · Produkt-Art: Zenitspiegel

Lieferumfang:
Zenitspiegel · Reduzier-Adapter · Staubschutzkappe · Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Carbon
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
1800 g
Produkt-Art:
Zenitspiegel
Weitere Suchbegriffe: 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,16*
€ 686,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,52*
€ 664,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,20*
€ 636,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,28*
€ 611,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,20*
€ 583,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.