Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0218616 68° 16 mm Ar Okular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150520-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0218616
EAN/GTIN:
     4007922200163
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0218616
68° 16 mm Ar
Fernglaszubehör
Explore Scientific 0218616 68° 16 mm Ar Okular

Okular 68° 16 mm Ar

Großer Augenabstand für einen komfortablen Einblick
Auch für Brillenträger sehr gut geeignet
Einzigartig hohe Randschärfe auch bei schnellen Teleskopen
Patentierte EMD Vergütung für maximalen Kontrast
Sorgfältig geschwärzte Linsenkanten zur Vermeidung von Reflexionen
Schutzgas gefüllt und wasserdichte Ausführung
Kein Beschlagen von innen mehr möglich
Steckhülse aus Edelstahl mit einer konischen Sicherheitsnut

Ob eine entspannte und eindrucksvolle Beobachtung mit einem Teleskop möglich ist, wird entscheidend von der Okularwahl beeinflusst. Ermüdung durch verkrampfte Kopfhaltung und angestrengtes Beobachten treten durch das ausgezeichnete Einblickverhalten dieses Okular nicht auf. Genießen Sie die einmalige Kombination aus hervorragender Abbildungsqualität bis zum Bildfeldrand auch bei schnellen Optiken, ausgezeichnetem Kontrast und unerreichtem Beobachtungskomfort. Okulare mit perfektem Zusammenspiel von unterschiedlichsten modernen Glasmaterialien und höchste Standards in Fertigung und Service haben bei Expolre Scientific Tradition.
Dieses Okular steht für Leistung und Langlebigkeit.
Die umklappbaren Augenmuscheln ermöglichen optimalen Benutzerkomfort. Die patentierte EMD-Vergütung sorgt im Zusammenspiel mit innenliegenden Blenden für hohen Kontrast und vermeidet störende Reflexe. Durch die Argon-Füllung wird ein Beschlagen von innen wirkungsvoll verhindert, und sie brauchen keine Angst vor Staub, Glaspilz oder dem Eindringen von Reinigungsflüssigkeit zu haben.
Das Okular ist wasserdicht versiegelt. Das garantiert, dass sie für viele Jahre und ungezählte Beobachtungen Freude an diesen hochwertigen Okularen haben werden.

Technische Daten:
Gewicht: 165 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 31.7 mm

Lieferumfang:
Okular · Staubschutzdeckel · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 31.7 mm x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
31.7 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Okular
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.