Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 013010 Zylindersicherung 10 A 500 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2152164-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     013010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand 013010 Zylindersicherung 10 A 500 V/AC 1 St.

LEGRAND FS 10x38mm 10A aM 013010

Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 10 A, Größe 10 x 38 mm, Bemessungsspannung 500 V AC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Kennmelder, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlussschutz erforderlich ist.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermögen: 100 kA · Betriebsklasse: aM · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 10 A · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: 42 - 62 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Legrand
Betriebsklasse:
aM
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
500 V/AC
Ausschaltvermögen:
100 kA
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Produkt-Art:
Zylindersicherung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, legrand zylindersicherung, 2050006618578, Legrand, 013010, Legrand 013010
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,90*
€ 2,64*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,75*
10
€ 5,00*
ab € 2,837*
€ 3,857*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,83*
€ 3,92*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
013001
ab € 21,06*
Ähnlich
Legrand
013002
ab € 1,93*
Ähnlich
Legrand
013004
ab € 1,95*
Ähnlich
Legrand
013006
ab € 1,82*
Ähnlich
Legrand
013012
ab € 1,811*
Ähnlich
Legrand
013016
ab € 1,95*
Ähnlich
Legrand
013020
ab € 1,815*
Ähnlich
Legrand
013025
ab € 2,019*
Ähnlich
Legrand
013092
ab € 6,08*
Ähnlich
Legrand
013095
ab € 2,72*
Ähnlich
Legrand
013008
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.