Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 351100 Türsprechanlagen-Zubehör Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2152439-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     351100
EAN/GTIN:
     8005543441558
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sonnensensor
Sprechanlagenset
Systemtelefon
Legrand 351100 Türsprechanlagen-Zubehör Lautsprecher

Legrand/BTicino 351100 2-Draht

Audio-Türlautsprechermodul Plus. Audio-Türlautsprecher-Modul mit 4 Ruftasten zur Erstellung von Audio- und Video-Systemen in 2-Draht Technologie. Erweiterbar mit Night & Day Weitwinkelkamera Art. 352400, Grafikdisplay Art. 352500, Modul mit Induktionsschleife Art. 352700 sowie Codelock/Tastatur Art. 353000 und Transponder-Lesegerät Art. 353200. Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon. Zur Verwaltung von bis zu 100 Ruftasten über das Codelock-/Tastatur-Modul oder mit 2-reihigen Ruftastmodulen. Mit 1-reihigen Ruftastmodulen sind bis zu 50 Ruftasten möglich. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V 4 A Stosstrom - 250mA Haltestrom) angeschlossen. Über die Klemmen PL kann eine externe Türöffnertaste (z. B. Postschloss) eingebunden werden. An die Klemmen 1 und 2 kann ein zusätzliches Netzgerät angeschlossen werden (z. B. bei Grossanlagen mit mehreren Tu?rstationen). Das Gerät ist mit mehreren Status-LED ausgestattet, die folgende Betriebszustände anzeigen: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Integrierter Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit. Mit der entsprechenden Frontblende zu vervollständigen. Das Gerät wird entweder mit Konfi guratoren oder per PC und Software TiSferaDesign konfiguriert. Anmerkung: - Bei Verwendung der linken Ruftastenreihe am Lautsprechermodul bzw. der 2-reihigen Ruftastenmodule muss der Jumper (J1) gezogen werden.

Technische Daten:
Sprechanlagen-Komponente: Lautsprecher · Weitere technische Daten: Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 2
Werkstoff der Klingeltasten: Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
Legrand
Sprechanlagen-Komponente:
Lautsprecher
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Türlautsprecher, Türsprechmodul, helligkeitssensor, 08005543441558, Legrand, 351100, Bticino 351100
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 94,01*
€ 112,33*
€ 5,00*
ab € 94,24*
€ 112,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 96,00*
€ 114,13*
Frei Haus
ab € 98,11*
€ 116,81*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 124,37*
€ 145,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bticino
351181
ab € 38,48*
Zubehör
Legrand
351101
ab € 16,99*
Zubehör
Legrand
351121
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.