| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2153046-BP Herst.-Nr.: 403404 EAN/GTIN: 3414970387585 |
| |
|
| | |
| Legrand 403404 Legrand 403404 Leitungsschutzschalter 25 A 400 V/AC
Legrand 403404 TX3 LS-Schalter B25A 3P
Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten: Bemessungsspannung 400 V, 50/60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 25 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Weitere technische Daten: Verschmutzungsgrad: 2 Frequenz: 50/60 Hz Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 44 mm | Nennstrom - gerundet: | 25 A | Marke: | Legrand | Nennstrom: | 25 A | Nennspannung: | 400 V/AC | Ausschaltvermögen: | 6 kA | Polzahl: | 3 | Auslöse-Charakteristik: | B | Produkt-Art: | Leitungsschutzschalter | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,69* | € 24,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,51* | € 25,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,82* | € 27,28* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,95* | € 32,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,25* | € 43,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|