| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2154893-BP Herst.-Nr.: 755000 EAN/GTIN: 3414970460790 |
| |
|
| | |
| Legrand 755000 Vlife Wippe Wechsel Uw
Wippe aus Thermoplast für Aus- und Wechselschalter des Schalterprogramms VALENA LIFE, Farbe: ultraweiß
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Legrand 755000 Vlife Wippe Wechsel Uw · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9003 · Schalterprogramm-Funktion: Wippe · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Valena Life Allure · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9003 | Marke: | Legrand | Schutzart: | IP20 | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Legrand 755000 Vlife Wippe Wechsel Uw | Schalterprogramm-Funktion: | Wippe | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Valena Life Allure | Produkt-Art: | Wippe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,78* | € 2,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,87* | € 2,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,87* | € 2,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 1,99* | € 3,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 4,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|