Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 403433 Legrand 403433 Leitungsschutzschalter 13 A 230 V/AC, 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2155311-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     403433
EAN/GTIN:
     3414970388254
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
Legrand 403433 Legrand 403433 Leitungsschutzschalter 13 A 230 V/AC,400 V/AC

Legrand 403433 TX3 LS-Schalter C13A 1P

Die C-Kennlinie ist für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten: Bemessungsspannung 230/400 V, 50/60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 6 kA · Nennspannung: 230 V/AC,400 V/AC · Nennstrom: 13 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Weitere technische Daten: Verschmutzungsgrad: 2
Frequenz: 50/60 Hz
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Legrand
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
230 V/AC | 400 V/AC
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl:
1
Auslöse-Charakteristik:
C
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 1-pol, Legrand, 403433, Legrand 403433
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,04*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 6,78*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 8,07*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,36*
€ 8,34*
Lager 102
67
1
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.