| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2155316-BP Herst.-Nr.: 403546 EAN/GTIN: 3414970389558 |
| |
|
| | |
| Legrand 403546 TX3 LS-Schalter C20A 3P
Die C-Kennlinie ist für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten: Bemessungsspannung 400 V, 50/60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 6 kA · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 20 A · Polzahl: 3 · Produkt-Art: Leitungsschutzschalter · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Weitere technische Daten: Verschmutzungsgrad: 2 Frequenz: 50/60 Hz Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 44 mm | Nennstrom - gerundet: | 20 A | Marke: | Legrand | Nennstrom: | 20 A | Nennspannung: | 400 V/AC | Ausschaltvermögen: | 6 kA | Polzahl: | 3 | Auslöse-Charakteristik: | C | Produkt-Art: | Leitungsschutzschalter | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03414970389558, Legrand, 403546, Legrand 403546 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,16* | € 23,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 21,95* | € 29,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,10* | € 30,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,83* | € 31,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,93* | € 38,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|