Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 347400 Türsprechanlagen-Zubehör Kamera-Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2155779-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     347400
EAN/GTIN:
     8012199726717
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset 2draht video
sprechanlagenset video
sprechanlagenset 2draht
Legrand 347400 Türsprechanlagen-Zubehör Kamera-Anschlussbox

Legrand/BTicino 347400 Schnittstelle

Kamera-Interface Koax / 2-Draht für eine externe Videokamera, adaptiert eine Standard Innen/Außen-Kamera 12VDC auf das Sfera typische 2-Draht Videosignal. Maximale Entfernung zwichen das Kamera-Interface und der Kamera : 3 Meter Anschlußklemmen: - Videoeingang 75 Ohm - Ausgang für die Versorgung von Kameras 12VDC Maße: 41 x 41 x 19 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19 mm · Sprechanlagen-Komponente: Kamera-Anschlussbox · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netzgerät · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
19 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Marke:
Legrand
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netzgerät
Sprechanlagen-Komponente:
Kamera-Anschlussbox
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Legrand, 347400, Bticino 347400
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 113,23*
€ 139,79*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 113,23*
€ 139,81*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 113,50*
€ 140,33*
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 141,76*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 145,59*
€ 176,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.