Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 403406 Legrand 403406 Leitungsschutzschalter 40 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2156069-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     403406
EAN/GTIN:
     3414970387622
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Legrand 403406 Legrand 403406 Leitungsschutzschalter 40 A 400 V/AC

Legrand 403406 TX3 LS-Schalter B40A 3P

Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten: Bemessungsspannung 400 V, 50/60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 40 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Weitere technische Daten: Verschmutzungsgrad: 2
Frequenz: 50/60 Hz
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
Legrand
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
400 V/AC
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl:
3
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 03414970387622, Legrand, 403406, Legrand 403406
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
€ 4,95*
ab € 24,68*
€ 32,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,12*
€ 33,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,71*
€ 33,89*
€ 6,90*
ab € 25,78*
€ 38,41*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 51,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.