Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 001691 Abdeckstreifen Kunststoff Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2156603-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     001691
EAN/GTIN:
     3245060016913
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
legrand abdeckstreifen
abdeckstreifen
Legrand 001691 Abdeckstreifen Kunststoff Grau

LEGRAND Abdeckstreifen Lexic 001691

Legrand Abdeckstreifen, Länge: 1 m, Breite 45 mm, Aufschnappbar auf Isolierträger Best.-Nr. 001690, Farbe: Hellgrau.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Abdeckstreifen · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1000 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Legrand
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Abdeckstreifen
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 03245060016913, Legrand, 001691, Legrand 001691
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,38*
3 Tage
15
5
€ 6,40*
ab € 5,41*
€ 7,41*
1
€ 5,00*
ab € 5,48*
€ 7,78*
4 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,51*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.