Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 12803 Geräteeinbaukanal (L x B) 2000 mm x 110 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158234-BP
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     12803
EAN/GTIN:
     4018475270312
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
GGK 12803 Geräteeinbaukanal (L x B) 2000 mm x 110 mm 1 St. Reinweiß

GGK 12803 Geräteeinbaukanal BR 60x110/80

Brüstungskanal, BR 60x110/80, Abmessungen: H 62 mm x B 110 mm x L 2000 mm, aus Kunststoff, Farbe: Alpinweiß 9010, zertifiziert nach DIN EN 50085-1, Geräteeinbaukanal zur Leitungsverlegung, bestehend aus Oberteil (80mm) und Unterteil, Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung und mit DIN Montageschiene für die Rastmontage von Geräteeinbaudosen und Trennwänden zur Systempartition. Weitere Geräteinbaukanal-Systemkomponenten: Inneneck, Außeneck, Gelenk-Außeneck (Verstellbereich +/- 10%), Gelenk-Inneneck (Verstellbereich +/- 10%), Endstück, Flachwinkel und einrastbare Trennwand. Richtungsänderungen sind mit den Formteilen elegant möglich, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen. Kompatibilität nahezu aller Standard-Flächengeräte für die UP-Montage mittels serienmäßiger Geräteeinbaudosen, KSE-Komplettsteckdosen (1-fach bis 3-fach) und KSE/M45 Adapterrahmen (1- bis 3-fach) für die Nutzung von M45 Einbaugeräten aus dem M45 Modulbaukasten. Die selbstjustierende Kanalverbinder-Kupplung KVK ermöglicht eine bequeme Ein-Mann-Montage.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff: Kunststoff
Werkstoffgüte: PVC
Halogenfrei: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 110 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
GGK
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Geräteeinbaukanal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
178
2
€ 6,50*
ab € 12,77*
€ 17,15*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 34,84*
€ 47,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,18*
€ 56,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,62*
€ 55,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,53*
€ 52,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,29*
€ 50,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.