Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2158960-BP Herst.-Nr.: 9048-400 EAN/GTIN: 7314150138180 |
| |
|
| | |
| Bahco 9048-400 Zimmermannswinkel
Winkel, 400 mm
Zimmermannswinkel mit zusätzlicher Schiebemarkierung auf der Messskala zum einfachen Markieren sich wiederholender Maße. Messgenauigkeit: 1 mm/m. Mit beweglichem Stift zur Platzierung auf der Ecke des Werkstücks, ohne dass der Winkel herunter fällt. Deutliche Vereinfachung bei einhändigen Arbeiten. Edelstahl-Blatt 2CR13.
Technische Daten: kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Typ (Hersteller-Typ): | 9048-400 | Produkt-Art: | Zimmermannswinkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07314150138180, Bahco, 9048-400, Winkellehre, sdfsa |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,89* | € 28,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,23* | € 28,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,56* | € 29,05* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,67* | € 29,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,75* | € 35,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|