Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Ortungsgerät OG-430 TO-6481299 Geeignet für Holz, nicht eisenhaltiges Metall, spannungsfüh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160433-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     TO-6481299
EAN/GTIN:
     4053199990061
Suchbegriffe:
Materialdetektor
Wallscanner
Wandscanner
wallscanner
Basetech Ortungsgerät OG-430 TO-6481299 Geeignet für Holz,nicht eisenhaltiges Metall,spannungsführende Leitungen,eisenhaltiges Metall

Basetech Ortungsgerät

Schnelle Ortung von Stützen und Balken in Wänden
Leicht ablesbares LCD mit Hintergrundbeleuchtung sowie mit optischer & visueller Anzeige
Ortet Holz- und Metallstützen sowie Balken bis zu einer Tiefe von 38 mm
Erkennt Bewehrungsstäbe bis zu einer Tiefe von 60 mm
Erkennt Strom führende Leiter bis zu einer Tiefe von 50 mm
Kalibriert die Ortungstiefe automatisch

Das Basetech Ortungsgerät spürt Stützen und Balken in Wänden zuverlässig auf. Es erkennt Betonstäbe und Träger bis zu einer Tiefe von 60 mm, Holz- und Metallstützen sowie Bewehrungen bis 38 mm Tiefe und Strom führende Leitungen bis 50 mm Tiefe.

Technische Daten:
Geeignet für: Holz,nicht eisenhaltiges Metall,spannungsführende Leitungen,eisenhaltiges Metall · Gewicht: 152 g · Ortungstiefe (Holz): 38 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 60 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 60 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 164 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Stromversorgung (Details): 9 V · Warnungsart: optisch

Lieferumfang:
Stützensuchgerät,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 34 x 164 mm
Produktabmessung, Höhe:
164 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Marke:
Basetech
Geeignet für:
Holz | nicht eisenhaltiges Metall | spannungsführende Leitungen | eisenhaltiges Metall
Warnungsart:
optisch
Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle):
60 mm
Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle):
60 mm
Ortungstiefe (Holz):
38 mm
Stromversorgung (Details):
9 V
Gewicht:
152 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Ortungsgerät
Weitere Suchbegriffe: Basetech, TO-6481299, OG-430, Ortung, ortungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,74*
€ 23,36*
Lager 102
341
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 23,37*
€ 3,50*
ab € 31,17*
€ 42,26*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,15*
€ 44,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.