Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2160479-BP Herst.-Nr.: 3301273 EAN/GTIN: 4060833012737 |
| |
|
| | |
| Gedore RED R38002012 Schraubendreher-Set 12teilig
Schraubendrehersatz PH+PZ+LS 2K 12-teilig
Ausstattung: Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
Technische Daten: Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig
Weitere Informationen: | | Marke: | Gedore RED | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 12teilig | Material: | Chrom-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubenausdreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spannungsprüf-Schraubendreher-Satz, schraubenausdreher satz, Gedore RED, 3301273, R38002012, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,90* | ab € 28,40* | € 38,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 29,42* | € 38,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,70* | € 38,36* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 30,45* | € 39,46* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,66* | € 50,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|