Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4940110 37,5 mm - 2.5" Verlängerungshülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160615-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4940110
EAN/GTIN:
     4007922060859
Suchbegriffe:
Verlängerungshülse
verlängerungshülse
Bresser Optik 4940110 37,5 mm - 2.5" Verlängerungshülse

Verlängerungshülse 37,5mm - 2.5"

Vergößert den Abstand zum Okular/Kamera
Passend für 2,5 Zoll HEXAFOC
Optische Länge: 37,5 mm
Innen- und Außengewinde: M68x0,75 mm
Innen schwarz matt beschichtet
Material: Aluminium, schwarz eloxiert

Kommen Sie mit Ihrem Okular oder Kamera nicht in den Fokus bzw. können nicht scharfstellen ?
Dann verwenden Sie diese BRESSER 37,5 mm Verlängerungshülse zur Vergößerung des Abstandes zwischen 2,5 Zoll HEXAFOC Okularauszug und Okular oder Kamera. Die Verlängerungshülse besitzt jeweils ein M68x0,75 mm Innen- und Außengewinde und lässt sich somit ganz einfach direkt auf das Auszugsrohr des HEXAFOC Okularauszuges aufschrauben.

Technische Daten:
Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope,Spektive · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 42 mm x 70 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
schwarz
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope | Spektive
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Verlängerungshülse
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4940110, 37, 5 mm - 2.5", Fernglaszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.