Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0456101 1kg iEOX-100 Gegengewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160680-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0456101
EAN/GTIN:
     4007922060743
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0456101
1kg iEOX-100
Fernglaszubehör
Gegengewicht 1 kg für iEXOS-100

Zusätzliches Gegengewicht von gesamt 1 kg
Zum Gewichtsausgleich des Teleskoptubus
Passend für iEXOS-100 Montierung

Zusätzliches Gegengewicht 1 kg für die EXPLORE SCIENTIFIC iEXOS-100 PMC-Eight Wifi Goto Montierung, um das Gewicht auch von größeren Teleskop-Tuben auszugleichen.

Technische Daten:
Gewicht: 1000 g · Passend für: Teleskope · Produkt-Art: Gegengewicht · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser: 80 mm · Bauhöhe: 30 mm · Bohrungsdurchmesser: 14,7 mm

Lieferumfang:
Gegengewicht 1,0kg (1 Stück)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Gegengewicht
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.