Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2162004-BP Herst.-Nr.: 22000015 EAN/GTIN: 4010312201596 |
| |
|
| | |
| RC-Glied Eltako RC12-230V 230 V 1 St.
3-fach-RC-Glied
3-fach-RC-Glied. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene, 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Zur Kompensation von induktiven Störspannungen auf Steuerleitungen. Bis zu drei Schaltgeräte können hiermit durch Parallelanschluss zu den 230V-Steuereingängen entstört werden.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: RC-Glied · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Typ (Hersteller-Typ): RC12-230V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x T) 18 mm x 58 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 58 mm | Produktabmessung, Breite: | 18 mm | Typ (Hersteller-Typ): | RC12-230V | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | RC-Glied |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: varistor, 04010312201596, Eltako, 22000015, RC12-230V, RC-Glied |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,18* | € 25,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,47* | € 26,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,69* | € 26,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,74* | € 26,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,26* | € 41,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|