Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako P3K12-230V Phasenwächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162044-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     24000899
EAN/GTIN:
     4010312701065
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Eltako P3K12-230V Phasenwächter

Phasenkontrolle, Stand-by-Verlust nur 0.06 Watt je Pfad.

Phasenkontrolle, Stand-by-Verlust nur 0.06 Watt je Pfad. Reiheneinbaugerät mit 1 Teilungseinheit. Zur optischen Überwachung von 1 bis 3 Außenleitern 230V. Anzeige mit drei roten Leuchtdioden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Mess-Eingänge: 3 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 18 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Eltako
Typ (Hersteller-Typ):
P3K12-230V
Betriebsspannung:
230 V
Mess-Eingänge:
3
Produkt-Art:
Phasenwächter
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais eltako, überwachungsrelais, Eltako, 24000899, P3K12-230V, Phasenanzeige, Phasenüberwachung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 23,72*
1
€ 5,95*
ab € 20,94*
€ 28,04*
1
€ 5,00*
ab € 21,02*
€ 28,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,05*
€ 28,44*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 42,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.