Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako WZR12-32A Wechselstromzähler digital 32 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162046-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     28032410
EAN/GTIN:
     4010312501252
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Eltako WZR12-32A Wechselstromzähler digital 32 A 1 St.

Wechselstromzähler mit Reset, ungeeicht

Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Dieser Wechselstromzähler mit Reset-Funktion misst die Wirkenergie anhand des zwischen Eingang und Ausgang fließenden Stromes und speichert den Verbrauch in nichtflüchtige Speicher. Wie alle Zähler ohne MID-Konformitätserklärung in Europa nicht für die monetäre Stromabrechnung zugelassen. Die Genauigkeit entspricht wie bei allen Eltako-Wechselstromzählern der Klasse B bei MID (1%), der Anlaufstrom beträgt 20mA. Das Anzeigedisplay ist in 3 Felder aufgeteilt. Feld 1: Diese Anzeige bezieht sich auf den aufgelaufenen Wert in Feld 3. IIII langsam nach rechts laufend = Feld 3 zeigt den aufgelaufenen Verbrauch seit dem letzten Reset. Dies ist die Normalanzeige. S01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letzte volle Stunde bis S24 = vor 24 Stunden. T01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letzter voller Tage bis T95 = vor 95 Tagen. Feld 2: Momentanwert des Stromverbrauches (Wirkleistung) in Watt (W) bzw. Kilowatt (kW). Die Anzeigepfeile links und rechts zeigen die automatische Umschaltung W und kW an. Feld 3: Aufgelaufener Wert bis 9999 kWh. Anzeige bis 9,999kWh mit 3 Nachkommastellen, ab 10kWh mit 1 Nachkommastelle und ab 1000kWh ohne Nachkommastelle. Mit der linken Taste MODE wird in den Anzeigemöglichkeiten geblättert und diese werden im Feld 1 angezeigt: S01 und T01 wie oben beschrieben. Zuletzt folgt mit Drücken von MODE das Landeskürzel der eingestellten Sprache. D für deutsch, GB für englisch, F für französisch und ES für spanisch. Mit der rechten Taste SELECT wird innerhalb der Anzeigemöglichkeiten mit jedem Drücken die angezeigte Zahl um 1 erhöht und der entsprechende Wert im Feld 3 gezeigt. Aus der letzten vollen Stunde wird so die vorletzte Stunde usw. Wurde mit MODE die aktive Sprache gewählt, so kann mit SELECT auf eine andere Sprache umgeschaltet werden. Wird die neue Spracheinstellung mit MODE verlassen, ist diese aktiv. 20 Sekunden nach der letzten MODE- bzw. SELECT-Betätigung und wenn beide Tasten kurz gleichzeitig gedrückt werden, springt das Programm automatisch in die Normalanzeige zurück. Reset: Die Tasten MODE und SELECT gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt halten, bis RES im Feld 1 erscheint. Wird nun SELECT kurz gedrückt, werden alle Speicher auf Null gesetzt. Danach kehrt das Programm automatisch in die Normalanzeige zurück.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (allgemein): mit Resetfunktion · Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einbau-Breite: 18 mm · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: B · Herstellerfarbe: Weiß · Laststrom: 32 A · Messfunktion: Wirkleistung · Strom (max.): 32 A · Stromzähler-Besonderheiten: Reset-Funktion · Zählerart: direktmessend

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Strom-Bereich:
32 A (max)
Marke:
Eltako
Einbau-Breite:
18 mm
Farbe:
weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Stromzähler-Besonderheiten:
Reset-Funktion
Messfunktion:
Wirkleistung
Typ (Hersteller-Typ):
WZR12-32A
Ausführung (allgemein):
mit Resetfunktion
Strom (max.):
32 A
Laststrom:
32 A
Betriebsspannung:
230 V
Genauigkeits-Klasse:
B
Zählerart:
direktmessend
Frequenz (Details):
50 Hz
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, eltako wechselstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 1phasig, Eltako, 28032410, WZR12-32A, Tragschienenzähler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 32,16*
€ 42,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,38*
€ 44,75*
€ 5,46*
ab € 34,90*
€ 45,35*
€ 3,90*
ab € 35,73*
€ 46,75*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 58,45*
€ 73,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.