Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2162196-BP Herst.-Nr.: 30055785 EAN/GTIN: 4010312908341 |
| |
|
| | |
| Eltako 1fach Rahmen Weiß (glänzend) 30055785
Universalrahmen E-Design innen 55x55 mm reinweiß glänzend
1-fach-Rahmen, 80x80mm außen, 80x151mm außen. 15mm hoch. Die Universalrahmen können waagrecht und senkrecht verwendet werden. Für alle Funksensoren für das 55er-Schaltersystem.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß (glänzend) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Weitere technische Daten: L x B x H 80 x 80 x 15 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß (glänzend) | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Thermoplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 04010312908341, Eltako, 30055785, R1UE55-wg |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,64* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,41* | € 3,64* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,53* | € 3,83* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,49* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|