Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako 3fach Rahmen Weiß (glänzend) 30055828


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162198-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055828
EAN/GTIN:
     4010312908358
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 3-fach weiss
Eltako 3fach Rahmen Weiß (glänzend) 30055828

Universalrahmen E-Design innen 55x55mm reinweiß glänzend

3-fach-Rahmen, 80x222mm außen. 15mm hoch. Die Universalrahmen können waagrecht und senkrecht verwendet werden. Für alle Funksensoren für das 55er-Schaltersystem.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß (glänzend) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Weitere technische Daten: L x B x H 222 x 80 x 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß (glänzend)
Marke:
Eltako
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
weiß
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, 04010312908358, Eltako, 30055828, R3UE55-wg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,58*
€ 5,25*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 5,31*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.