Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2162235-BP Herst.-Nr.: 61100630 EAN/GTIN: 4010312205488 |
| |
|
| | |
| Eltako 61100630 Jalousiesteuerung
Trennrelais 230V. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC
Trennrelais 230V. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC. Stand-by-Verlust nur 0.5 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Steuereingang mit intern erzeugter Kleinspannung 24V DC. Mit einem Trenntrafo galvanisch getrennt von der Stromversorgung und dem Arbeitskontakt (PELV). Daher ist keine externe Kleinspannungs-Stromversorgung erforderlich. Mit zwei L-Klemmen und 2 N-Klemmen für einfache und schnelle Installation. Stromversorgung 230V.
Technische Daten: Montageart: Unterputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 45 x 45 x 18 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 18 mm | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Marke: | Eltako | Montageart: | Unterputz | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Jalousiesteuerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eltako, 61100630, ETR61NP-230V, Relais |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,81* | € 28,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,08* | € 28,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,36* | € 29,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,52* | € 29,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,30* | € 38,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|