Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako 61200603 Jalousiesteuerung Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162243-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61200603
EAN/GTIN:
     4010312206577
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
rohrmotorsteuerung
Eltako 61200603 Jalousiesteuerung Blau

Motor-Trennrelais 230V, 2+2 Schließer nicht potenzialfrei 5A/250V AC

Aktor 230V. Motor-Trennrelais, 1 + 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, für einen 230V AC-Motor. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 32mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Dieser Aktor setzt die Befehle der EGS61Z um und schaltet an 1-2 einen 230V-Motor für ein Beschattungselement oder einen Rollladen. Dazu die Motoranschlüsse K2-K3 des EGS61Z mit K2-K3 eines oder mehrerer MTR61 verbinden. Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung 230V.

Technische Daten:
Einbau-Tiefe: 32 mm · Herstellerfarbe: Blau · Montageart: Unterputz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Jalousiesteuerung · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 45 x 32 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eltako
Farbe:
blau
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Einbau-Tiefe:
32 mm
Produkt-Art:
Jalousiesteuerung
Weitere Suchbegriffe: Eltako, 61200603, MTR61-230V, Jalousierelais, Koppelrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,27*
€ 52,93*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 39,41*
€ 52,95*
€ 3,50*
ab € 52,91*
€ 69,08*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 71,13*
€ 90,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.